Vijačni ključ A.375 dolžine 375

Št. art.: 105.375
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Viličasti ključ s polžem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 105.375
EAN/GTIN 3148511313602
Številka proizvajalca 105.375
L-število L60130 1552

Opis

Opis:

  • Trdni ključ z velikim razponom za težka dela, kot so gradbeništvo, kmetijstvo, gradbišča
  • Program s tremi tipkami: največje širine odpiranja 60 - 70 - 80 mm
  • Dizajn: kromiran, satenast

Lastnosti:

  • A [mm]: 80
  • B [mm]: 45
  • E [mm]: 13
  • E1 [mm]: 22
  • L [mm]: 375
  • [g]: 1500