Sanitarni ključ

Št. art.: 4512820
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4512820
EAN/GTIN 4017981378505
Številka proizvajalca 4512820
L-število L60160 3781

Opis

Opis:

S 14 funkcijami za podaljške pip 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″
Globina vstavljanja do 100 mm
Za vgradnjo in odstranjevanje radiatorskih ventilov in povratnih fitingov
Za obešalne vijake M6, M8, M10, M12 ter cevne čepke 3/8″, 1/2″
Gnezdo SW 17, SW 22
Hromirano.

Lastnosti:

  • Izhodna velikost Obesni vijaki: M6, M8, M10, M12
  • Skupna širina [mm]: 220 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 220 mm
  • Površina: kromiran
  • Širina po ploskvah [mm]: 17
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 22
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez