Ključ za vtičnike kotnega ventila 82 mm

Št. art.: 1147471
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Instalacijski ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1147471
EAN/GTIN 4017981314008
Številka proizvajalca 1147471
L-število L60160 3412

Opis

Opis:

Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3, kaljeno, kromirano
Za površinsko zaščiteno montažo vseh običajnih kotnih ventilov
Za lomljenje robov v pogonski odprtini
S 1/2″ kvadratnim pogonom.

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
  • Skupna širina [mm]: 32 mm
  • Skupna višina [mm]: 32 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 82 mm
  • Notranji Ø: 27 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Površina: pocinkano
  • Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez