Dvostranski obročni ključ z odprtim koncem, obrnjen navzdol OPEN-RING SW.5/8 x 3/4 ″ D.218 mm

Št. art.: 41483640
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 41483640
EAN/GTIN 4018754022885
Številka proizvajalca 41483640
L-število L60010 903

Opis

Opis:

  • Z dvojnim šesterokotnikom
  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.

Lastnosti:

  • Dolžina [mm): 218 mm
  • m1: 12,7 mm
  • m2: 15,8 mm
  • Izhodni profil: Dvojni šesterokotni pogon AS-Drive
  • Teža: 148 g
  • Širina po ploskvah 1 [palec]: 5/8 ″
  • Širina po ploskvah 2 [palec]: 3/4 ″