Bit Izvijača 1/2″ dolgo XZN M11

Št. art.: SV.10ELB
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka SV.10ELB
EAN/GTIN 3148516734167
Številka proizvajalca SV.10ELB
L-število L60130 3908

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Neodstranljiv nastavek
  • svetlo kromiran, s fosfatnim vložkom.

Lastnosti:

  • A [mm]: M10
  • d [mm]: 22,8
  • d [vijaki]: M10
  • L [mm]: 120
  • L1 [mm]: 120
  • [g]: 110