Podaljšek, 1/2 cole v celoti izolirani

Št. art.: 643805
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
245 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Z izolacijo iz umetne mase do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Opomba:

Za delo pod napetostjo do 1000 voltov. Na varnostnih območjih je dovoljeno med sabo kombinirati samo popolnoma izolirana orodja (art. 643801–643809).