Obročni ključ s čepom 120-180 mm

Št. art.: 125A.180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Objemni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 125A.180
EAN/GTIN 3148511346686
Številka proizvajalca 125A.180
L-število L60130 2146

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Pri maticah s stransko režo ima spoj vzmetni obroček za mehko in zanesljivo delovanje/kromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 7,5
  • d [mm]: 120 - 180
  • E [mm]: 11
  • L [mm]: 492
  • [g]: 1480