Objemni ključ z zobato letvijo 20-100 mm

Št. art.: 115A.100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Objemni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 115A.100
EAN/GTIN 3148511336212
Številka proizvajalca 115A.100
L-število L60130 553

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za matice s stranskimi režami
  • kromirane, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 5
  • d [mm]: 20 - 100
  • E [mm]: 5
  • B [mm]: 360
  • L [mm]: 347
  • [g]: 800