Ključ za ključe, DIN 1810, oblika B, 52-55 mm

Št. art.: 6337040
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Objemni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6337040
EAN/GTIN 4010886633700
Številka proizvajalca 6337040
L-število L60160 5341

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 1810, oblika B
Za matice s križno luknjo po DIN 1816
Vanadijevo jeklo 31CrV3, fosfatirano z manganom

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 38 mm
  • Skupna višina [mm]: 7 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 205 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 6,5 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Površina: mangan-fosforiran
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 52-55
  • Širina/Ø vtiča: 5,0 mm
  • Višina trna: 4,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez