Ključ s ključem za ključe s sklepom, širina po ploskvah 35-50 mm

Št. art.: 126A.50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Objemni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 126A.50
EAN/GTIN 3148511346952
Številka proizvajalca 126A.50
L-število L60130 7520

Opis

Opis:

  • Za matice s stranskimi luknjami
  • Snemljivi zatiči
  • Taka zasnova in prednosti kot pri ključu 125A , vendar s snemljivimi zatiči za matice z delovnimi luknjami
  • Zatiči kaljeni
  • kromirani, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 4
  • d [mm]: 35 - 50
  • E [mm]: 12
  • L [mm]: 202
  • [g]: 170