Set with interchangeable VDE Slim blades in a roll-up case, for slotted, PZ/slotted and Torx® screws, VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC, with blade diameter tapered towards the tip, for deep-set screws and spring terminals

Št. art.: 5219.SU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5219.SU
EAN/GTIN 7610733287826
Številka proizvajalca PB 5219.SU
L-število L60060 3150

Opis

Opis:

  • Klasični vijačnik VDE Slim, komplet v kompaktni torbici iz visokokakovostne tkanine z rolojem
  • za vijake z zarezami, kombinirane vijake z zarezami Pozidriv in Torx®
  • Testirano VDE, varno delovanje do 1000 V AC ali 1500 V DC
  • Za osnovno opremo za električna dela v delavnici, doma ali na poti, vsestranska uporaba
  • s premerom rezila, zmanjšanim do konice, za globoko vijačenje in vzmetne zategovalne elemente
  • območje hitrega obrata in protizdrsna zaščita za palec in kazalec, varen oprijem pri uporabi v roki
  • barvna oznaka za vrsto vijaka, hitro prepoznavanje
  • tanek ročaj, varčen pri prostoru in idealen za fino nastavljanje
  • predalčnik: zvijete in kompaktno prenašate, s praktično zanko za pas za udobno nošenje
  • osem kakovostnih orodij je pregledno razporejenih, pripravljenih za takojšnjo uporabo
  • izdelanih iz trpežne poliestrske tkanine, pralnih in enostavnih za čiščenje zaradi PVC prevleke
  • za vašo varnost: izmenljiva rezila VDE se lahko uporabljajo samo z izmenljivimi ročaji PB Swiss Tools VDE!