Komplet izvijačev ∙ z udarno kapico

Št. art.: 163-264/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 163-264/5
EAN/GTIN 4000896180592
Številka proizvajalca 163-264/5
L-število L60140 3770

Opis

Opis:

  • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Rezilo s 6-robnim pristopom kot ključni pripomoček za uporabo sil z visokim izpustom
  • Okroglo rezilo
  • Sistem varnostnih ploščic, 2-komponentni vložek iz mehke pene. Inlay primeren tudi za HAZET Assistent
  • Nedrseč HAZET 3-komponentni ročaj - za prenos visoke moči
  • Izhod: Prečni vdolbini profil pH, profil reže
  • Velikost ključa: ∙ 0,8 x 4,5 – 1,2 x 7 ∙ PH1 – FAZA 2
  • Dimenzije / dolžina: 342 mm x 172 mm
  • Neto teža (kg): 0,57 kg
  • Velikost sistema naročila: 1/3 (342 x 172 mm) / za HAZET 165-L.
Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
  • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
  • Neskončne kombinacije
  • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

    za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
  • Število orodij: 5

Obseg dobave:

  • 810U-45
  • 810U-55
  • 810U-70
  • 810U-PH1
  • 810U-PH2

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli