VDE zamenljivo rezilo Slim za ročaj PB 5215 A, za vijake Pozidriv, testirano VDE, varno delovanje do 1000 voltov AC ali 1500 voltov DC, s premerom rezila, zmanjšanim do konice, za vijake z globokim vpetjem in vzmetne napenjalne elemente

Št. art.: 5215.PZ SL 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5215.PZ SL 2
EAN/GTIN 7610733287734
Številka proizvajalca PB 5215.PZ SL 2
L-število L60060 3166

Opis

Opis:

  • Zamenljivo rezilo Slim za ročaj PB 5215 A Classic VDE
  • za vijake Pozidriv
  • Testirano na VDE, varno delo do 1000 V AC ali 1500 V DC
  • s premerom rezila, zmanjšanim do konice, za vijake z globokim vrezovanjem
  • območje hitrega obračanja in protizdrsna zaščita za palec in kazalec, varen oprijem pri uporabi v roki
  • barvna oznaka za posamezno vrsto vijaka, hitro prepoznavanje
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • za vašo varnost: Zamenljiva rezila VDE se lahko uporabljajo samo z zamenljivimi ročaji PB Swiss Tools VDE!

Lastnosti:

  • Celotna dolžina: 165 mm
  • Dolžina rezila: 82 mm
  • Premer: 6 mm
  • Profil: za vijake Pozidriv
  • Velikost vijaka Pozidriv: 2
  • Za kovinske vijake M: 3-5 mm
  • Zamenljivo rezilo: Da