Močni izvijač z 1/2″ dolgim šesterokotnim nastavkom 23 mm

Št. art.: 6199810
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6199810
EAN/GTIN 4010886619988
Številka proizvajalca 6199810
L-število L60160 4980

Opis

Opis:

Strojni pogon, primeren za vse običajne pnevmatske in električne izvijače
S kvadratnim pogonom po DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
Jeklo, manganovo fosfatirano

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
  • Vrsta pogona: strojno upravljanje
  • Dolžina vstavka: 82,0 mm
  • Vstavek Ø 1: 34,0 mm
  • Ø vstavljanja 2: 30,0 mm
  • Globina vstavljanja [mm]: 19,0 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 82 mm
  • Material: jeklo
  • Površina: mangan-fosforiran
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 23
  • Varovalka: Blokirni obroč in zatič
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor