Natični viličasti ključ 9 x 12 mm 11 mm

Št. art.: 10.11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Natični viličasti ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 10.11
EAN/GTIN 3148510925301
Številka proizvajalca 10.11
L-število L60130 8234

Opis

Opis:

  • 5-stopenjsko nastavljiv utor
  • Tlačno stikalo za nadzorovano sprostitev brez sunkov
  • Praktično in varno
  • Mogoče uporabljati z eno roko
  • Napenjanje do 135 mm
  • 17 mm široke čeljusti
  • Zgornja čeljust s frezanim utorjem za držanje cevi manjšega premera
  • Hromiran zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 11
  • B [mm]: 26,0
  • E [mm]: 6
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 17,5
  • [g]: 36