Nasadni ključ IMPACT 1/2″ 22 mm

Št. art.: NS.22A
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka NS.22A
EAN/GTIN 3148516547927
Številka proizvajalca NS.22A
L-število L60130 4208

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za vašo varnost uporabljajte samo z ustreznimi obročki in zapornimi zatiči.

Lastnosti:

  • A [mm]: 22
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 32,5
  • H3 [mm]: 16
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16
  • 6-kotnik [mm]: 6
  • BA: BA.25A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 156