IMPACT - vtični ključ , pogonski kotniknikni pogon 12,7 mm (1/2″) , dolg , izhodni šesterokotnikni profil , SW 21 mm

Št. art.: NS.21LA
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka NS.21LA
EAN/GTIN 3148516555090
Številka proizvajalca NS.21LA

Opis

Opis:

  • Za vašo varnost uporabljajte samo z ustreznimi obročki in zatiči.

Lastnosti:

  • A [mm]: 21
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 31,0
  • H3 [mm]: 24
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 24
  • 6-kotnik [mm]: 6
  • BA: BA.25 A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 310