Nasadni ključ z ročajem T-glide 12 mm

Št. art.: 98B.12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 98B.12
EAN/GTIN 3148518024846
Številka proizvajalca 98B.12
L-število L60130 3405

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Idealen za težko dostopne ali hitro izvedene postopke zategovanja in rahljanja
  • drsni ročaj z utorom
  • blokirni utor v srednjem položaju za hiter dostop z vrtenjem med prsti: ″učinek valjanja″
  • palica v končnem položaju kot vzvod za močno zategovanje ali rahljanje ali za čiščenje na težkih mestih
  • kromiran, satenast zaključek.

Lastnosti:

  • A [mm]: 12
  • d1 [mm]: 17,60
  • d2 [mm]: 9
  • d3 [mm]: 9
  • L [mm]: 260
  • L1 [mm]: 180
  • 6-kraki [mm]: 12
  • [g]: 305