Ključ s šestrobim nastavkom SW 8mm L.200mm

Št. art.: 43233080
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 43233080
EAN/GTIN 4018754319305
Številka proizvajalca 43233080
L-število L60010 7802

Opis

Opis:

  • Z ergonomskim večkomponentnim križnim ročajem
  • Še posebej udobno zaradi osrednjih mehkih con
  • Kromiran vanadij, mat kromiran

Lastnosti:

  • L1: 200 mm
  • L2: 234 mm
  • Teža: 135 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 8 mm