Izvijač za matice ∙ prilagodljiv

Št. art.: 426-8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 426-8
EAN/GTIN 4000896019274
Številka proizvajalca 426-8
L-število L60140 943

Opis

Opis:

Uporaba:
Cevne objemke na hladilnih in ogrevalnih sistemih
  • Oblika rezila: Prožna
  • Ergonomski 1-komponentni Trinamični ročaj
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Zunanji šestkotni profil
  • Velikost ključa: 8 mm
  • Dimenzije / dolžina: 300 mm
  • Dolžina l1: 190 mm
  • Neto teža (kg): 0,17 kg