Vijačniki za vijake Torx Plus®

Št. art.: 8401.9 60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8401.9 60
EAN/GTIN 7610733200054
Številka proizvajalca PB 8401.9-60
L-število L60060 1220

Opis

Opis:

  • Vijačnik SwissGrip
  • za vijake Torx Plus®
  • precizna, dimenzijsko natančna konica, optimalno prileganje v vijake
  • izkrivljen ročaj z mehko površino, udoben občutek prijema in visok prenos navora
  • barvna oznaka za posamezno vrsto vijaka, hitra identifikacija
  • visoka kakovost materialov, odporna na topila, olja, kisline in soli
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • laserski napis s serijsko številko, doživljenjska garancija
.

Lastnosti:

  • Dolžina rezila: 60 mm
  • Izvijač polne dolžine: 140 mm
  • Premer: 3.5 mm
  • Profil: za vijake Torx Plus®
  • Velikost vijaka Torx® TXP: 9
  • Za kovinske vijake M: 2.5 mm