Twister® - Komplet v praktični škatli za orodje

Št. art.: 8510.R 30 Set
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8510.R 30 Set
EAN/GTIN 7610733225668
Številka proizvajalca PB 8510.R-30 Set

Opis

Opis:

  • Twister - držalo za bite z ročico, komplet v praktični škatli za orodje
  • 20 bitov za najpogostejše vijake v delavnici, laboratoriju ali hobi sobi
  • Ročica s 3 funkcijami : Vrtenje v nasprotni smeri urnega kazalca, vrtenje v desno in zaklenjen položaj
  • Držalo za bite iz nerjavečega jekla z magnetom, enostavna hitra menjava bitov
  • Zakrivljen ročaj z mehko površino, udoben občutek za oprijem in visok prenos navora
  • Materializacija visoke kakovosti, odporna na topila, olja, kisline in soli
  • Delina rezila 30 mm, kompaktna in praktična v tesnih prostorih
.

Lastnosti:

  • Phillips (križna vdolbina): 1, 2, 3
  • Pozidriv: 1, 2, 3
  • Reža: 2, 3, 4, 5
  • Šestkotni nastavek (mm): 2.5, 3, 4, 5, 6
  • Za vijake Torx®: 10, 15, 20, 25, 30