Klasični VDE vijačnik za vijake z zarezami

Št. art.: 5100.0 80 CN
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5100.0 80 CN
EAN/GTIN 7610733240425
Številka proizvajalca PB 5100.0-80 CN
L-število L60060 2184

Opis

Opis:

  • Klasični izvijač VDE, popolnoma izoliran do 1000 v AC / 1500 v DC v skladu s standardom IEC/EN 60900
  • Za vijake z režami
  • VDE testiran, varno delovanje do 1000 voltov AC ali 1500 voltov DC
  • Natančni, natančni nasveti, optimalno prileganje vijakov
  • Tanek ročaj, prihrani prostor in je idealen za fino nastavljanje
  • Barvna koda Pro Tip vijaka, hitra identifikacija
  • Visokokakovostna materializacija, odporna na topila, olja, kisline in soli
  • Posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • Velikost 8 Glej skupino izdelkov PB 5100 SL