Vijačnik s križnim ročajem

Št. art.: 1407.30-150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1407.30-150
EAN/GTIN 7610733256716
Številka proizvajalca PB 1407.30-150
L-število L60060 2692

Opis

Opis:

  • Vijačnik s križno ročico, s stranskim pogonom
  • za vijake Torx®
  • precizna, dimenzijsko natančna konica, optimalno prileganje v vijake
  • Križna ročica s stranskim pogonom, za uporabo visokih navorov
  • vrhunska materializacija, odporen na topila, olja, kisline in soli
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • lasersko vpisana serijska številka, doživljenjska garancija
.

Lastnosti:

  • Dolžina rezila križni pogon: 150 mm
  • Dolžina rezila stranski pogon: 20 mm
  • Dolžina rezila: 125 mm
  • Križni ročaj po celotni dolžini: 187 mm
  • Križni ročaj polne širine: 94 mm
  • Premer: 6 mm
  • Profil: za vijake Torx®
  • Velikost vijaka Torx®: 30
  • Za kovinske vijake M: 6 mm