Sklop pomikalnih zatičev

Št. art.: 751/6-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 751/6-1
EAN/GTIN 4000896030095
Številka proizvajalca 751/6-1
L-število L60140 844

Opis

Opis:

  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 0,52 kg
  • Število orodij: 6

Obseg dobave:

  • 748B-2
  • 748B-3
  • 748B-4
  • 748B-5
  • 748B-6
  • 748B-8