Strešno kladivo z magnetom, 600 g

Št. art.: 56032102
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56032102
EAN/GTIN 4022668321026
Številka proizvajalca 56032102
L-število L60010 6826

Opis

Opis:

  • Jekleni ročaj s črnim gumijastim ročajem
  • Groba steza
  • Magnetno držalo za nohte

Lastnosti:

  • Teža glave kladiva: 600
  • Dolžina [mm): 420 mm
  • Teža: 770 g