{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | SUPERCRAFT | |
⌀ glave kladiva | 40 mm | |
Serija | SUPERCRAFT® | |
Dolžina glave z nastavki | 115 mm | |
Celotna dolžina | 365 mm | |
Masa | 0,79 kg | |
Ročaj | Ergonomično | |
Za material | Najlon, beli, trdi | |
Material ročaja | Ročaj iz steklenih vlaken | |
brez odboja | Da | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 755001 40 | |
EAN/GTIN | 4030618312796 | |
Številka proizvajalca | 3399.040 |