Nastavek iz kompozitne gume, za mehko kladivo SIMPLEX 30 mm

Št. art.: 753500 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
305 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca SIMPLEX
⌀ glave kladiva 30 mm
Serija Mehko kladivo SIMPLEX
Masa 30 g
Barva črna
število kosov 1
Trdota srednje trda
Material Kompozitna guma
Vrsta izdelka Udarni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 753500 30
EAN/GTIN 4030618300960
Številka proizvajalca 3202.030

Opis

Uporaba:

Nastavek iz kompozitne gume, ojačan s tekstilnimi vlakni, trdota pribl. 93 Shore, odporen na olje in staranje, za mehko udarjanje pri pozicioniranju.