Udarni priključek 5/8″-1/2″, z luknjo za čep, DIN3121, oblika F

Št. art.: 15544A
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Povezovalni del

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 15544A
EAN/GTIN 4991644405015
Številka proizvajalca 15544A

Opis

Opis:

  • Udarni priključek 5/8″-1/2″, z luknjo za čep, DIN3121, oblika F