Priključek 3/4″-1/2″ 47 mm

Št. art.: 6644A
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Povezovalni del

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6644A
EAN/GTIN 4991644170012
Številka proizvajalca 6644A
L-število L60050 1508

Opis

Opis:

Dolžina: 47 mm
Dimenzija D2: 3/4″
D1: 1/2″
Pogon: 3/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 1/2″
Zunanji kvadrat
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden