Adapter 13 mm šesterokotna vtičnica 3/8 ″

Št. art.: 02181013
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Adapter

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 02181013
EAN/GTIN 4018754141012
Številka proizvajalca 02181013
L-število L60010 3332

Opis

Opis:

  • Visokozmogljivo jeklo HPQ®, brušeno
  • Pozor! Spremenjene nastavitve momentnega ključa

Lastnosti:

  • d1: 19,3 mm
  • d2: 19 mm
  • Višina mm (h1): 9,2 mm
  • Višina mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Kvadratni pogon [palec]: 3/8 ″
  • Teža: 55 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 13 mm