3/8″ Omejevalnik navora 75 mm

Št. art.: 3701-30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Povezovalni del

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3701-30
EAN/GTIN 4991644063727
Številka proizvajalca 3701-30
L-število L60050 10302

Opis

Opis:

Dolžina: 75 mm
D1: 28 mm
Ročaj
Pritisk: 3/8″
Zunanji kvadrat
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden