Preskusna črpalka ½″/12,7 mm, 12 litrov 60 barov, ½″ 12,7 mm

Št. art.: 56015625
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Kontrolna črpalka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56015625
EAN/GTIN 4022668008415
Številka proizvajalca 56015625
L-število L60010 6940

Opis

Opis:

  • Za varno testiranje puščanja cevi za vodo
  • Preskusni tlak do 60 barov
  • 12-litrska posoda
  • Dolgotrajen testni bat iz medenine
  • Povezava ½″
  • Pobarvana rdeča

Lastnosti:

  • Prostornina polnjenja: 12 l
  • za navoj: 1/2″
  • Delovni tlak: 60 bar
  • Teža: 9000 g