Vzmet za upogibanje bakrene cevi, 12 mm

Št. art.: 56013092
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Naprava za ukrivljanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56013092
EAN/GTIN 4022668130925
Številka proizvajalca 56013092
L-število L60010 7187

Opis

Opis:

  • Za ročno upogibanje mehke bakrene cevi
  • Pocinkana upogibna vzmet s kotnim stožcem

Lastnosti:

  • Dolžina [mm): 290 mm
  • Zunanji premer: 12 mm
  • Teža: 160 g