Opis:
Ta izvlečni mehanizem se lahko uporablja za odstranjevanje mokrih cilindričnih vložkov na tovornjakih (npr. Mercedes Benz, MAN), osebnih avtomobilih, stacionarnih motorjih in drugih delih
Način dela:
Vretence nasprotne podpore privijte v vpenjalno matico izvlečnega mehanizma in izvlečni mehanizem usmerite v vložek. Nasprotno podporo namestite na blok valjev
Z obračanjem vretena se vse tri čeljusti zaradi novega sistema širjenja hitro in enostavno razširijo pod robom puše. Nato zategnite matico podpore števca
Lastnosti:
- Priključni navoj: G 1/2″
- Širina po ploskvah [mm: 36
- Razpon širjenja (min./max.): 60 - 160 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
- Na voljo so obojestranske roke: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez