Univerzalni izvlečni stroj z dvema rokama 130 x 100 mm

Št. art.: 8000310
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Dvokraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8000310
EAN/GTIN 4036976104172
Številka proizvajalca 8000310
L-število L60160 5681

Opis

Opis:

Preizkušen model za varno in hitro snemanje diskov, koles, krogličnih ležajev itd.
Močna, kovana konstrukcija
Skala za nastavitev za enakomerno nastavitev kavljev za snemanje. Omogoča centrično in na silo optimizirano vlečenje tudi pri največjih vlečnih silah
S prestavitvijo kavljev se lahko uporablja kot zunanji in notranji vlečni mehanizem
Na voljo so zamenljivi kavlji za različne globine vpenjanja.

Lastnosti:

  • Število ročic: 2
  • Skupna širina [mm]: 180 mm
  • Skupna višina [mm]: 36 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 180 mm
  • Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 22 mm
  • Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 3,0 mm
  • Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 12 mm
  • Širina po ploskvah [mm: 17 mm
  • Na voljo je razporeditev po skalah: x
  • Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 100 mm
  • Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 130 mm
  • Širina vpenjanja notranjega odriva a2 (min.) [mm]: 70 mm
  • Širina vpenjanja notranjega izvleka a2 (max.) [mm]: 180 mm
  • Velikost navoja vretena: M 14x1,5 x 140
  • Vrsta uporabe: notranji_in_zunanji_odklop
  • Sila vlečenja (največja) [t]: 3,0
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo so 3D podatki: brez
  • Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
  • Vzporedno premakljiv kavelj: brez
  • prisotna zavora kavlja: brez
  • Hidravlično vreteno na voljo: brez
  • Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: da
  • Na voljo vzvod za hitro sprostitev: brez
  • Vključene so vijake: brez
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Naprava proti zdrsu vretena: brez
  • Možnost zamenjave konice vretena: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez