{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Širina b | 16 mm | |
Višina h | 12,5 mm | |
Serija | 736 | |
Medosna razdalja S | 17,5 mm | |
Natično držalo | 9×12 mm | |
Vpenjalo za vijačne nastavke | 5/16 col | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Orodje s funkcijo raglje | Ne | |
Potrebna je korekcija medosne razdalje | Ne | |
Vrsta izdelka | Natično držalo za vijačne nastavke |
Številka izdelka | 657930 1 | |
EAN/GTIN | 4018754103911 | |
Številka proizvajalca | 58261010 |