Natični ključ z odprtim koncem

Št. art.: 6450D-24
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
  • Zamenljivo orodje: Einsteckwerkzeug
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zamenljivo orodje Einsteckwerkzeug
Medosna razdalja S 25 mm
Natično držalo 14×18 mm
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6450D-24
EAN/GTIN 4000896028542
Številka proizvajalca 6450D-24
L-število L60140 238

Opis

Opis:

  • Površina: Kromirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Potisni kvadrat 14 x 18 mm
  • Izhod: Zunanji šestkotni profil
  • Velikost ključa: 24 mm
  • Dimenzije / dolžina: 62 mm
  • Neto teža (kg): 0,16 kg
  • Velikost merilnika orodja za nastavitev l2: 25 mm
  • Debelina glave A: 11 mm
  • Debelina glave (a1): 21,5 mm
  • Širina glave b: 51 mm