Ključ CROW-FOOT SW.34 mm kvadratni pogon 3/8 ″ L.54,5 mm

Št. art.: 02200034
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 02200034
EAN/GTIN 4018754141098
Številka proizvajalca 02200034
L-število L60010 2211

Opis

Opis:

  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
  • Pozor! Spremenjene nastavitve momentnega ključa

Lastnosti:

  • a: 8 mm
  • Dolžina [mm): 54,5 mm
  • S: 31,6 mm
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 3/8″
  • Teža: 107 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 34 mm
  • Širina mm (b): 60 mm