Drsni kvadrat

Št. art.: 6413-3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6413-3
EAN/GTIN 4000896048892
Številka proizvajalca 6413-3
L-število L60140 1799

Opis

Opis:

  • Kvadrat skozi luknjo
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratno trdno 10 mm (3/8 palca)
  • Izhod: Kvadratna trdna 10 mm (3/8 palcev)
  • Dimenzije / dolžina: 25 mm
  • Neto teža (kg): 0,02 kg