Senzor navora 1 - 200

Št. art.: 7920E-200-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7920E-200-1
EAN/GTIN 4000896219230
Številka proizvajalca 7920E-200-1

Opis

Opis:

  • Senzor navora za kalibracijsko napravo 7920 E.
  • 1–200 Nm ∙ razred natančnosti 0,25 %
Visokokakovostni senzorji navora:
  • Izmenljivi senzorji navora v 2 razredih točnosti določajo razpon navora:
    • 0,25 % – za prikazovanje in sproženje momentnih ključev z natančnostjo ± 1 % (npr. Za skupino izdelkov 7000 STAC ∙ 7000 Etac)
    • 0,50 % – za prikaz in sprožitev momentnih ključev z natančnostjo ± 2 % (npr. Za skupino izdelkov 6000 CT)
  • Sistem hitre menjave za ploščice nominalne velikosti zunanji kvadrat 6,3 = 1/4 palca zunanji kvadrat 10 = 3/8 palca zunanji kvadrat 12,5 = 1/2 palca zunanji kvadrat 20 = 3/4 palca zunanji kvadrat 25 = 1 palca
  • Samodejno zaznavanje senzorja
  • Izdelano v Nemčiji