Opis:
Za preizkušanje, nastavljanje in certificiranje desnih in levih momentnih ključev
5 modelov v razponu od 0,5 do 3150 N-m
Vertikalno ali horizontalno preizkušanje po DIN EN ISO 6789
Elektronski tester z vgrajeno merilno elektroniko
Stabilno osnovno ohišje iz litega aluminija (razen št. ETP3150) z ločenim ali odstranljivim prikazovalnikom delovanja
Serijski vmesnik RS232 za PC
Vračanje po nacionalnih standardih
Številka ETP 15 z zaščito pred preobremenitvijo in orodjem za ročno ponastavitev po nenamerni preobremenitvi
Točnost odčitavanja navora +/- 1 %, +/- 1 števka odčitka
Tovarniški certifikat po VDI 2646
Opcijsko: certifikat po DAkkS-DKD-R 3-8 (potrebno za kalibracijo po DIN EN ISO 6789-1/-2: 2017)
Velik grafični zaslon LC
Veliko merilno območje v N-m, s preklopom na cN-m, lbf-ft ali lbf-in (odvisno od modela)
Napajanje z Euro vtičem (UK, US, AUS adapter na zahtevo)
Razpon dobave: Delovni zaslon, nosilec zaslona vključno s kablom, programska oprema vključno s povezavo z računalnikom. kabel, programska oprema, vključno s priključnim kablom za PC (RS232)
Priključni kabel RS232 na USB je na voljo po želji (koda 1957880)
Lastnosti:
- Adapter: 1/4″, 3/8″
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
- Ločljivost: 0,01
- Vrsta baterije: CR1225
- Kemične lastnosti: Litij
- Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 3 lbf ft - 74 lbf ft
- Razpon navora (min./max.) [Nm]: 4 Nm - 100 Nm
- Vir napajanja: Gumbova celica
- Skupna širina [mm]: 159 mm
- Skupna višina [mm]: 148 mm
- Skupna dolžina [mm]: 245 mm
- Natančnost merjenja Navor: ± 1 % toleranca pri odčitani vrednosti, ± 1 števka
- Usmeritev za pot Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Gumbova celica
- Vmesnik: RS-232
- Številka UN: UN 3091
- 1000 V izoliran: brez
- Grafični prikaz: da
- Zaščita pred preobremenitvijo: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez