Multiplikator navora 3000 Nm

Št. art.: NP.300B
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka NP.300B
EAN/GTIN 3148518184519
Številka proizvajalca NP.300B
L-število L60130 5556

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Zmogljivo zategovanje in rahljanje brez zunanjega vira energije
  • Konstantno prestavno razmerje: 25: 1
  • Varnost: omejevalnik navora
  • Zaščitni mehanizem
  • Priložena sta 2 nasprotni podpori
  • ravna in upognjena
  • in rezervni pogonski kvadrat ter izjava o skladnosti.

Lastnosti:

  • A [mm]: 224
  • B [mm]: 141
  • C [mm]: 285
  • d [mm]: 108
  • Pognjena roka: NP.400JC
  • Desna roka: NP.400JD
  • Max. Moč [N.m]: 3000
  • Kvadrat F: 1
  • Kvadrat M: 1/2
  • [kg]: 7,00