Prijemalne čeljusti ∙ par

Št. art.: 1847-090/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka čeljusti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1847-090/2
EAN/GTIN 4000896206711
Številka proizvajalca 1847-090/2
L-število L60140 6115

Opis

Opis:

  • Par vpenjalnih čeljusti ∙ 90° pod kotom ∙ za montažo težko dostopnih jermenov iz nerjavečega jekla / hitrelax rokavov
  • ″Oscilacijsko″ snemanje omogoča vzporedno stiskanje ušesne sponke
  • Enostavna predelava klešč 1847
  • Izdelano v Nemčiji

__LW_PS_TAG__}

Nepravilni ali okvarjeni nadomestni deli ali njihova nepravilna namestitev lahko povzročijo poškodbe, okvare ali popolno okvaro naprave.
Če so uporabljeni neodobreni nadomestni deli ali nepravilno nameščeni, se zasežejo vsi zahtevki za garancijo, Service, odškodnino za škodo in odgovornost do proizvajalca ali njegovih zastopnikov, trgovcev in zastopnikov.