Klešče za stiskanje

Št. art.: 99 00 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 99 00 250
EAN/GTIN 4003773013280
Številka proizvajalca 99 00 250
L-število L70010 688

Opis

Opis:

  • za zvijanje in rezanje vezalne žice iz zvitka v enem postopku: hitro, zanesljivo in stroškovno učinkovito
  • Dodatno kaljeni rezalni robovi, trdota rezalnih robov približno 61 HRC

Lastnosti:

  • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 2,4 mm
  • Rezalne vrednosti trde žice (premer): Ø 1,6 mm
  • Dolžina rezalnega roba mm: 25,0 mm
  • črno atramentirane
  • polirane
  • Rezalni rob s poševnim robom