VDE Ploščate klešče, telefonske klešče, kromirane, večkomponentni ročaji, 160 mm

Št. art.: 87592205
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Polokrogle klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 87592205
EAN/GTIN 4005887440006
Številka proizvajalca 87592205
L-število L60010 4674

Opis

Opis:

  • Primeren za prijemanje in odklop kablov in finih obdelovancev
  • Enota je bila testirana pri 10 000 v AC za 100 % varnost v skladu z IEC 60 900, EN 60 900 in VDE 0682/del 201
  • Odobreno do 1 000 v AC in 1 500 v DC
  • Nazobčane prijemne površine za varno držanje obdelovancev
  • Ravne, ravne, okrogle, dolge čeljusti z luknjo za gorilnik za držanje matic in stojnih vijakov
  • Induktivno utrjeni natančni rezalni robovi za trdo in mehko žico
  • DIN ISO 5745

Lastnosti:

  • Središčna višina mm (e): 2.5 mm
  • Širina konice mm (f): 3 mm
  • Višina glave mm (d): 9 mm
  • Širina glave mm (a): 16 mm
  • Dolžina čeljusti: 51 mm
  • L3: 51 mm
  • Glava: kromiran
  • Ročaji: Večkomponentni tulci
  • Višina mm (h): 25 mm
  • Dolžina [mm): 160 mm
  • t: 9 mm
  • W: 16 mm
  • Teža: 143 g
  • Širina mm (b): 55 mm