Vstavek za klešče 3 kosi

Št. art.: 4932493256
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932493256
EAN/GTIN 4058546481278
Številka proizvajalca 4932493256
L-število L00800 3538

Opis

Opis:

  • Induktivno kaljeni rezalni robovi
  • Zaščita pred rjo
  • Vrhunska pena
  • Optimalno razmerje prenosa za enostavno delo brez napora
  • Induktivno kaljeni rezalni robovi za rezanje trdih in mehkih žic
  • Zaščita pred korozijo za dolgo življenjsko dobo
  • Oko za enostavno pritrditev na varovalo MILWAUKEE® pri delu na višini