Ploščate klešče 200 mm

Št. art.: 188A.20G
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 188A.20G
EAN/GTIN 3662424087202
Številka proizvajalca 188A.20G
L-število L60130 9241

Opis

Opis:

  • Drobne, ravne in fino nazobčane čeljusti za trden oprijem in dostopnost
  • Specialna trpežna zlitina ogljikovega jekla
  • Ergonomični, nedrseči in na kemikalije odporni PVC-ročaji, ki ne žrtvujejo dobre dostopnosti
  • Površina: lakirana, odporna na korozijo

Lastnosti:

  • C [mm]: 75
  • E [mm]: 4,0
  • E1 [mm]: 18
  • E2 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 6,5
  • [g]: 200