Opis:
Zasnova po DIN ISO 5746
Univerzalni model s tanko glavo, idealen za tesne prostore
Induktivno kaljeni natančni rezalni robovi, trdota rezalnih robov 62 - 64 HRC
Za okrogle in ravne materiale
Za srednje trdo žico 1, 6 mm
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano v padcu, kaljeno v olju in kaljeno
JC različica = kromirano, z dvokomponentnimi ročaji
TL različica = jekleno sivo, z modro potopljenimi nedrsečimi ročaji
Lastnosti:
- Oblika čeljusti: ploščate čeljusti
- Dolžina čeljusti L3 [mm]: 34 mm
- Vrste spojev [mm]: Vstavljen spoj
- Skupna širina [mm]: 51 mm
- Skupna višina [mm]: 113 mm
- Skupna dolžina [mm]: 160 mm
- Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
- Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
- Širina glave 1 [mm]: 23,0 mm
- Debelina glave T1 [mm]: 8,8 mm
- Material: kaljeno jeklo
- Oblika rezalnega roba: s faseto
- Trdota rezalnega roba: 62 - 64 HRC
- Zmogljivost rezanja (max.): 1,6
- Širina konice W4 [mm]: 5,8 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez