Kombinirane klešče L.200 mm glava polirana 2C-ročaji

Št. art.: 65013200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 65013200
EAN/GTIN 4018754206063
Številka proizvajalca 65013200
L-število L60010 4634

Opis

Opis:

  • DIN ISO 5746
  • Natančno rezanje za vse žice, vključno s klavirsko žico
  • Induktivno utrjeno rezanje pribl. 62 HRC
  • Za trdo neprekinjeno uporabo

Lastnosti:

  • Klavirska žica (4): 2 mm
  • Kabel (5): 13 mm
  • Kabel (6) mm2: 16 mm²
  • Trda žica (3): 2,5 mm
  • Glava: poliert
  • Ročaji: večkomponentni ročaji z mehkimi conami
  • Dolžina [mm): 200 mm
  • Teža: 312 g
  • Širina mm (b): 57 mm